Atx - HRD - Regard de cuve Halogene 20W
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 20 W
indice de protection (IP) - IP65
mode de pose - autre
source lumineuse - lampe halogène basse tension
pour Ex-Zone gaz - 1, 2
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3665139016338
Réf. Sonepar
00086094740
Réf. Fournisseur
HRDC020ZE
Réf. Commerciale
Atx
puissance du système
20 W
indice de protection (IP)
IP65
mode de pose
autre
source lumineuse
lampe halogène basse tension
pour Ex-Zone gaz
1, 2
pour poussière Ex-Zone
21, 22
orientable
Non
source lumineuse fournie
Oui
nombre de lampes/modules
1
douille
G4
matériau du boîtier/corps
aluminium
matériau de la verrine
verre transparent
type de tension
AC
appareillage
ballast ferromagnétique / ballast compensé à faible perte
appareillage fourni
Oui
élément de distribution de lumière
réflecteur
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
autre
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1
-20...40 °C
couleur de la lumière
blanc
largeur
178 mm
hauteur/profondeur
138 mm
longueur
157 mm
nombre de pôles
3
section de conducteur
2.5 mm²
type de connexion
borne à vis
HRD - Regard de cuve Halogène 20W Douille G4, lampe fournie