Atx - JBDR - Boite de jonction 3 entrees PE integres M25

Atx - JBDR - Boite de jonction 3 entrees PE integres M25

ATX

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • forme - rond

  • mode de pose - montage mural/au plafond

  • garnissage - sans

  • couleur - gris

  • indice de protection (IP) - IP66

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3665139016444

Réf. Sonepar

00086093211

Réf. Fournisseur

JBDR35G

Réf. Commerciale

Atx

forme

rond

mode de pose

montage mural/au plafond

garnissage

sans

couleur

gris

indice de protection (IP)

IP66

section de conducteur max.

6 mm²

longueur

130 mm

largeur

150 mm

profondeur

85 mm

nombre d'entrées

3

type de traversée de boîtier

filetage

matériau

aluminium

traitement de la surface

laqué / peint

finition du couvercle

couvercle borgne

couvercle transparent

Non

fixation du couvercle

vissé

température d'utilisation

-40...55 °C

version anti-déflagration

Oui

pour Ex-Zone gaz

1, 2

pour poussière Ex-Zone

21, 22

JBDR - Boite de jonction 3 entrées PE intégrés M25