Atx - JBEL - Boite de jonction 6-10mm2 4xM20 Polyester

ATX

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • forme - octogonal

  • mode de pose - montage mural/au plafond

  • garnissage - borne

  • couleur - noir

  • indice de protection (IP) - IP66

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3665139017762

Réf. Sonepar

00086096114

Réf. Fournisseur

JBEL2A4M20

Réf. Commerciale

Atx

forme

octogonal

mode de pose

montage mural/au plafond

garnissage

borne

couleur

noir

indice de protection (IP)

IP66

pour diamètre du tube

20 mm

section de conducteur max.

10 mm²

entrée de l'arrière

Non

longueur

125 mm

largeur

125 mm

profondeur

72 mm

connectable

Oui

nombre d'entrées

4

type de traversée de boîtier

filetage

matériau

plastique

sans halogène

Oui

traitement de la surface

non traité

finition du couvercle

couvercle borgne

couvercle transparent

Non

fixation du couvercle

vissé

coulable

Oui

plombable

Oui

tension d'isolement assignée (Ui)

690 V

avec blindage

Oui

résistant aux intempéries

Oui

température d'utilisation

-40...55 °C

version anti-déflagration

Oui

pour Ex-Zone gaz

1, 2

pour poussière Ex-Zone

21, 22

JBEL - Boite de jonction 6-10mm² 4xM20 Polyester Pour cable armé. Entrées de cable non fournies. Livré avec 2 bouchons obturateurs.