Atx - JBEP - Boite de jonction 85x85x61 Polyester

ATX

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • forme - carré

  • mode de pose - montage mural/au plafond

  • garnissage - borne

  • couleur - noir

  • indice de protection (IP) - IP66

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3665139017977

Réf. Sonepar

00086001429

Réf. Fournisseur

JBEP080806AE05

Réf. Commerciale

Atx

forme

carré

mode de pose

montage mural/au plafond

garnissage

borne

couleur

noir

indice de protection (IP)

IP66

section de conducteur max.

4 mm²

longueur

85 mm

largeur

85 mm

profondeur

61 mm

nombre d'entrées

4

type de traversée de boîtier

filetage

matériau

plastique

finition du couvercle

couvercle borgne

couvercle transparent

Non

fixation du couvercle

vissé

avec blindage

Oui

température d'utilisation

-55...60 °C

version anti-déflagration

Oui

pour Ex-Zone gaz

1, 2

pour poussière Ex-Zone

21, 22

JBEP - Boite de jonction 85x85x61 Polyester pour la distribution et la puissance.