Atx - JBEP - Boite de jonction 85x85x61 Polyester
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme - carré
mode de pose - montage mural/au plafond
garnissage - borne
couleur - noir
indice de protection (IP) - IP66
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3665139018028
Réf. Sonepar
00086001434
Réf. Fournisseur
JBEP080806NE03
Réf. Commerciale
Atx
forme
carré
mode de pose
montage mural/au plafond
garnissage
borne
couleur
noir
indice de protection (IP)
IP66
section de conducteur max.
4 mm²
longueur
85 mm
largeur
85 mm
profondeur
61 mm
nombre d'entrées
3
type de traversée de boîtier
filetage
matériau
plastique
finition du couvercle
couvercle borgne
couvercle transparent
Non
fixation du couvercle
vissé
avec blindage
Non
température d'utilisation
-55...60 °C
version anti-déflagration
Oui
pour Ex-Zone gaz
1, 2
pour poussière Ex-Zone
21, 22
JBEP - Boite de jonction 85x85x61 Polyester pour la distribution et la puissance.