Atx - JBEP - Boite de jonction 120x120x91 vide Polyester
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - plastique
largeur - 120 mm
hauteur - 120 mm
profondeur - 91 mm
finition de la surface - non traité
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3665139018165
Réf. Sonepar
00086000347
Réf. Fournisseur
JBEP1212090
Réf. Commerciale
Atx
matériau
plastique
largeur
120 mm
hauteur
120 mm
profondeur
91 mm
finition de la surface
non traité
indice de protection (IP)
IP66
pour Ex-Zone gaz
1, 2
pour poussière Ex-Zone
21, 22
JBEP - Boite de jonction 120x120x91 vide Polyester
Les Atouts de l'article:
Entrées de cable et bouchon à commander séparément.