Atx - JBEP - Boite de jonction 120x120x91 percee Polyester
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme - carré
mode de pose - montage mural/au plafond
garnissage - barre profilée
couleur - noir
indice de protection (IP) - IP66
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3665139018189
Réf. Sonepar
00086001466
Réf. Fournisseur
JBEP121209004
Réf. Commerciale
Atx
forme
carré
mode de pose
montage mural/au plafond
garnissage
barre profilée
couleur
noir
indice de protection (IP)
IP66
longueur
120 mm
largeur
120 mm
profondeur
91 mm
nombre d'entrées
4
type de traversée de boîtier
estampage
matériau
plastique
finition du couvercle
couvercle borgne
couvercle transparent
Non
fixation du couvercle
vissé
avec blindage
Oui
température d'utilisation
-55...60 °C
version anti-déflagration
Oui
pour Ex-Zone gaz
1, 2
pour poussière Ex-Zone
21, 22
JBEP - Boite de jonction 120x120x91 Polyester percée en usine
Les Atouts de l'article:
Boite Ex eb IIC équipée d'un rail symétrique horizontal en acier zingué, d'une étiquette gravoply jaune avec lettres noires, d'une borne de terre intérieure et d'un dispositif de continuité de terre. Pour une utilisation avec des bornes Ex uniquement (non fournies). Entrées de cable, bouchons et écrous à commander séparément.
4 trous lisses diamètre 20,5 pour PE M20.