Atx - JBEP - Boite de jonction 200x215x145 Polyester
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme - rectangulaire
mode de pose - montage mural/au plafond
garnissage - borne
couleur - noir
indice de protection (IP) - IP66
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3665139019322
Réf. Sonepar
00086001559
Réf. Fournisseur
JBEP202115AI02
Réf. Commerciale
Atx
forme
rectangulaire
mode de pose
montage mural/au plafond
garnissage
borne
couleur
noir
indice de protection (IP)
IP66
pour diamètre du tube
20 mm
section de conducteur max.
2.5 mm²
entrée de l'arrière
Non
longueur
200 mm
largeur
210 mm
profondeur
150 mm
connectable
Oui
nombre d'entrées
7
type de traversée de boîtier
filetage
matériau
plastique
sans halogène
Oui
traitement de la surface
non traité
finition du couvercle
couvercle borgne
couvercle transparent
Non
fixation du couvercle
vissé
plombable
Oui
avec blindage
Oui
résistant aux intempéries
Oui
température d'utilisation
-40...60 °C
version anti-déflagration
Oui
pour Ex-Zone gaz
1, 2
pour poussière Ex-Zone
21, 22
JBEP - Boite de jonction 200x215x145 Polyester pour instrumentation. Cable RVFV 12G1,5