Atx - JBEP - Boite de jonction 250x320x150 Polyester

ATX

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • forme - rectangulaire

  • mode de pose - montage mural/au plafond

  • garnissage - borne

  • couleur - noir

  • indice de protection (IP) - IP66

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3665139021202

Réf. Sonepar

00086001743

Réf. Fournisseur

JBEP253215NI05D

Réf. Commerciale

Atx

forme

rectangulaire

mode de pose

montage mural/au plafond

garnissage

borne

couleur

noir

indice de protection (IP)

IP66

section de conducteur max.

2.5 mm²

longueur

250 mm

largeur

320 mm

profondeur

150 mm

nombre d'entrées

14

type de traversée de boîtier

filetage

matériau

plastique

finition du couvercle

couvercle borgne

couvercle transparent

Non

fixation du couvercle

vissé

avec blindage

Oui

résistant aux intempéries

Oui

température d'utilisation

-55...60 °C

version anti-déflagration

Oui

pour Ex-Zone gaz

1, 2

pour poussière Ex-Zone

21, 22

JBEP - Boite de jonction 250x320x150 Polyester pour instrumentation. Cable RO2V 27G1,5