fin de vie
Atx - JBES - Boite de jonction 120X180X95 Acier Inox 316L

Atx - JBES - Boite de jonction 120X180X95 Acier Inox 316L

ATX

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • forme - carré

  • mode de pose - montage mural/au plafond

  • garnissage - barre profilée

  • indice de protection (IP) - IP66

  • longueur - 120 mm

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3665139022735

Réf. Sonepar

00086000468

Réf. Fournisseur

JBES1218090D2

Réf. Commerciale

Atx

forme

carré

mode de pose

montage mural/au plafond

garnissage

barre profilée

indice de protection (IP)

IP66

longueur

120 mm

largeur

120 mm

profondeur

95 mm

nombre d'entrées

5

type de traversée de boîtier

estampage

matériau

acier inoxydable

traitement de la surface

non traité

finition du couvercle

couvercle borgne

couvercle transparent

Non

fixation du couvercle

vissé

version anti-déflagration

Oui

pour Ex-Zone gaz

1, 2

pour poussière Ex-Zone

21, 22

JBES - Boite de jonction 120X180X95 Acier Inox 316L Pré-percées.