fin de vie
Atx - JBES - Boite de jonction 180X120X95 Acier Inox 316L

Atx - JBES - Boite de jonction 180X120X95 Acier Inox 316L

ATX

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier inoxydable

  • largeur - 180 mm

  • hauteur - 180 mm

  • profondeur - 95 mm

  • finition de la surface - non traité

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3665139022766

Réf. Sonepar

00086097002

Réf. Fournisseur

JBES1818090

Réf. Commerciale

Atx

matériau

acier inoxydable

largeur

180 mm

hauteur

180 mm

profondeur

95 mm

finition de la surface

non traité

indice de protection (IP)

IP66

pour Ex-Zone gaz

1, 2

pour poussière Ex-Zone

21, 22

nombre de plaques passe-câbles

0

JBES - Boite de jonction 180X120X95 Acier Inox 316L sur mesure. Disponible en boite de jonction (série JBES) ou poste de commande (série ECES).