Atx - VIAMASTER - Luminaire a LED 7 000 lumen ATEX - IECEx Zone 2-21-22

ATX

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 81 W

  • flux lumineux utile - 7800 lm

  • indice de protection (IP) - IP66

  • mode de pose - montage mural/au plafond

  • source lumineuse - LED interchangeable

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3665139025125

Réf. Sonepar

00086003160

Réf. Fournisseur

LLEDAA2L7BUZ2D

Réf. Commerciale

Atx

puissance du système

81 W

flux lumineux utile

7800 lm

indice de protection (IP)

IP66

mode de pose

montage mural/au plafond

source lumineuse

LED interchangeable

pour Ex-Zone gaz

2

pour poussière Ex-Zone

21, 22

orientable

Non

source lumineuse fournie

Oui

nombre de lampes/modules

2

douille

sans

matériau du boîtier/corps

aluminium

matériau de la verrine

plastique transparent

type de tension

AC

tension nominale (Un)

120...277 V

appareillage

driver LED courant constant

appareillage fourni

Oui

élément de distribution de lumière

diffuseur

classe d'efficience énergétique de la lampe échangeable fournie

A++

classe d'efficience énergétique max. de la lampe échangeable

A++

classe d'efficience énergétique min. de la lampe échangeable

A++

indice de protection contre les chocs (IK)

IK08

couleur de la lumière

blanc

facteur de puissance (cos phi)

0.95

largeur

178 mm

hauteur/profondeur

113 mm

longueur

1220 mm

type de câblage

câblage traversant inclus

nombre de pôles

3

section de conducteur

4 mm²

type de connexion

borne à vis

VIAMASTER - Luminaire a LED 7 000 lumen ATEX - IECEx Zone 2-21-22 Corps en aluminium et optique en polycarbonate.