Atx - Mercmaster LED - Module lanterne a LED 7 000 lumen

ATX

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 57 W

  • flux lumineux utile - 7000 lm

  • indice de protection (IP) - IP66

  • mode de pose - autre

  • source lumineuse - LED interchangeable

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3665139050875

Réf. Sonepar

00086003552

Réf. Fournisseur

MLGL7NJ5BU

Réf. Commerciale

Atx

puissance du système

57 W

flux lumineux utile

7000 lm

indice de protection (IP)

IP66

mode de pose

autre

source lumineuse

LED interchangeable

orientable

Non

source lumineuse fournie

Oui

nombre de lampes/modules

1

douille

sans

matériau du boîtier/corps

aluminium

matériau de la verrine

verre structuré

type de tension

AC/DC

tension nominale (Un)

120...277 V

appareillage

driver LED courant constant

appareillage fourni

Oui

élément de distribution de lumière

lentille réfractrice

classe d'efficience énergétique de la lampe échangeable fournie

A++

classe d'efficience énergétique max. de la lampe échangeable

A++

classe d'efficience énergétique min. de la lampe échangeable

A++

indice de protection contre les chocs (IK)

IK08

couleur de la lumière

blanc

facteur de puissance (cos phi)

0.9

hauteur/profondeur

198 mm

diamètre externe

375 mm

type de câblage

terminaison

nombre de pôles

3

section de conducteur

4 mm²

type de connexion

borne à vis

Mercmaster LED - Module lanterne a LED 7 000 lumen Couvercle avec fixation à commander séparément. (KPC - KPCT - KPWB - KPS - KPST)