Atx - Mercmaster LED - Module lanterne a LED 7 000 lumen ATEX - IECEx Zone 2-21-22
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 57 W
flux lumineux utile - 7000 lm
indice de protection (IP) - IP66
mode de pose - autre
source lumineuse - LED interchangeable
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3665139050905
Réf. Sonepar
00086003555
Réf. Fournisseur
MLGL7NPWBU
Réf. Commerciale
Atx
puissance du système
57 W
flux lumineux utile
7000 lm
indice de protection (IP)
IP66
mode de pose
autre
source lumineuse
LED interchangeable
pour Ex-Zone gaz
2
pour poussière Ex-Zone
21, 22
orientable
Non
source lumineuse fournie
Oui
nombre de lampes/modules
1
douille
sans
matériau du boîtier/corps
aluminium
matériau de la verrine
plastique transparent
type de tension
AC/DC
tension nominale (Un)
120...277 V
appareillage
driver LED courant constant
appareillage fourni
Oui
élément de distribution de lumière
réflecteur
classe d'efficience énergétique de la lampe échangeable fournie
A++
classe d'efficience énergétique max. de la lampe échangeable
A++
classe d'efficience énergétique min. de la lampe échangeable
A++
indice de protection contre les chocs (IK)
IK08
couleur de la lumière
blanc
facteur de puissance (cos phi)
0.9
hauteur/profondeur
198 mm
diamètre externe
375 mm
type de câblage
terminaison
nombre de pôles
3
section de conducteur
4 mm²
type de connexion
borne à vis
Mercmaster LED - Module lanterne a LED 7 000 lumen ATEX - IECEx Zone 2-21-22 Couvercle avec fixation à commander séparément. (KPC - KPCT - KPWB - KPS - KPST)