Atx - MS -Demarreur moteur DOL 18,5KW
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de starter moteur - démarreur direct
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V - 18.5 kW
type de tension d'actionnement - AC
type de raccordement du circuit principal - raccordement à vis
finition du raccordement électrique du circuit auxiliaire / commande - raccordement à vis
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3665139026924
Réf. Sonepar
00086000844
Réf. Fournisseur
MSB185D42F
Réf. Commerciale
Atx
type de starter moteur
démarreur direct
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V
18.5 kW
type de tension d'actionnement
AC
type de raccordement du circuit principal
raccordement à vis
finition du raccordement électrique du circuit auxiliaire / commande
raccordement à vis
montage possible sur barres profilées
Non
réinitialisation externe possible
Oui
indice de protection (IP)
IP66
largeur
440 mm
hauteur
725 mm
profondeur
405 mm
MS -Demarreur moteur DOL 18,5KW Protection Exd.