Atx - PlexPower - Size A
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 4
montage - mur
courant nominal - 63 A
indice de protection (IP) de l'armoire - IP66
matériau - autre
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3665139027969
Réf. Sonepar
00086001904
Réf. Fournisseur
PPAL062416C40N
Réf. Commerciale
Atx
nombre de pôles
4
montage
mur
courant nominal
63 A
indice de protection (IP) de l'armoire
IP66
matériau
autre
traitement de la surface
non traité
largeur
320 mm
hauteur
750 mm
profondeur
150 mm
équipé d'une barre collectrice
Non
équippé de connecteurs
Oui
avec mise à la terre
Oui
avec cadre/support de montage
Oui
PlexPower - Size A Configurations possibles de 1 à 72 circuits. Tableaux pré-cablés. Disjoncteurs divisionnaires 1, 2, 3 et 4 poles.