Atx - PlexPower - Size C
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 4
montage - mur
courant nominal - 63 A
indice de protection (IP) de l'armoire - IP66
matériau - autre
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3665139028454
Réf. Sonepar
00086001953
Réf. Fournisseur
PPCM063416C50N
Réf. Commerciale
Atx
nombre de pôles
4
montage
mur
courant nominal
63 A
indice de protection (IP) de l'armoire
IP66
matériau
autre
traitement de la surface
non traité
largeur
640 mm
hauteur
1000 mm
profondeur
230 mm
équipé d'une barre collectrice
Non
équippé de connecteurs
Oui
avec mise à la terre
Oui
avec cadre/support de montage
Oui
PlexPower - Size C Configurations possibles de 1 à 72 circuits. Tableaux pré-cablés. Disjoncteurs divisionnaires 1, 2, 3 et 4 poles.