Atx - PRE - Prise Mobile 16A 2P+T Polyamide ATEX - IECEx 200-250 V 50-60 Hz
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 3
courant nominal - 16 A
tension selon EN 60309-2 - 230 V (50+60 Hz) bleu
position de l'heure - 6 h
commutateur - verrouillage mécanique
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3665139029741
Réf. Sonepar
00086097401
Réf. Fournisseur
PRE316MB
Réf. Commerciale
Atx
nombre de pôles
3
courant nominal
16 A
tension selon EN 60309-2
230 V (50+60 Hz) bleu
position de l'heure
6 h
commutateur
verrouillage mécanique
couleur caractéristique
bleu
modèle
partie inférieure et partie supérieure
sens de montage
horizontal/vertical
matériau du boîtier/corps
plastique
pour Ex-Zone gaz
1, 2
pour poussière Ex-Zone
21, 22
classe d’explosion
IIC
PRE - Prise Mobile 16A 2P+T Polyamide ATEX - IECEx 200-250 V 50-60 Hz Equipée d'un mécanisme de séparation pour une protection maximum en zone à risque.