Atx - PRE - Prise Murale 16A 2P+T Polycarbonate ATEX - IECEx 200-250 V 50-60 Hz

Atx - PRE - Prise Murale 16A 2P+T Polycarbonate ATEX - IECEx 200-250 V 50-60 Hz

ATX

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 3

  • courant nominal - 16 A

  • tension selon EN 60309-2 - 230 V (50+60 Hz) bleu

  • position de l'heure - 6 h

  • commutateur - verrouillage mécanique

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3665139029802

Réf. Sonepar

00086097426

Réf. Fournisseur

PRE316RB

Réf. Commerciale

Atx

nombre de pôles

3

courant nominal

16 A

tension selon EN 60309-2

230 V (50+60 Hz) bleu

position de l'heure

6 h

commutateur

verrouillage mécanique

couleur caractéristique

bleu

modèle

partie inférieure et partie supérieure

sens de montage

vertical

matériau du boîtier/corps

plastique

pour Ex-Zone gaz

1, 2

pour poussière Ex-Zone

21, 22

classe d’explosion

IIC

PRE - Prise Murale 16A 2P+T Polycarbonate ATEX - IECEx 200-250 V 50-60 Hz Equipée d'un mécanisme de séparation pour une protection maximum en zone à risque.