Atx - PRE - Fiche 16A 3P+T Polyamide ATEX - IECEx 380-415 V 50-60 Hz

Atx - PRE - Fiche 16A 3P+T Polyamide ATEX - IECEx 380-415 V 50-60 Hz

ATX

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • courant nominal - 16 A

  • nombre de pôles - 4

  • tension selon EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rouge

  • position de l'heure - 6 h

  • modèle - prise (mâle)

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3665139030082

Réf. Sonepar

00086097437

Réf. Fournisseur

PRE416PR

Réf. Commerciale

Atx

courant nominal

16 A

nombre de pôles

4

tension selon EN 60309-2

400 V (50+60 Hz) rouge

position de l'heure

6 h

modèle

prise (mâle)

tension du secteur

415 V

couleur caractéristique

rouge

matériau du boîtier/corps

plastique

entrée de câble

droit

contact de protection (terre)

Oui

pour Ex-Zone gaz

1, 2

pour poussière Ex-Zone

21, 22

classe d’explosion

IIC

PRE - Fiche 16A 3P+T Polyamide ATEX - IECEx 380-415 V 50-60 Hz Equipée d'un mécanisme de séparation pour une protection maximum en zone à risque.