Atx - PRE - Fiche 32A 3P+T Polyamide ATEX - IECEx 380-415 V 50-60 Hz
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
courant nominal - 32 A
nombre de pôles - 4
tension selon EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rouge
position de l'heure - 6 h
modèle - prise (mâle)
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3665139030204
Réf. Sonepar
00086097737
Réf. Fournisseur
PRE432PR
Réf. Commerciale
Atx
courant nominal
32 A
nombre de pôles
4
tension selon EN 60309-2
400 V (50+60 Hz) rouge
position de l'heure
6 h
modèle
prise (mâle)
tension du secteur
415 V
couleur caractéristique
rouge
matériau du boîtier/corps
plastique
entrée de câble
droit
contact de protection (terre)
Oui
pour Ex-Zone gaz
1, 2
pour poussière Ex-Zone
21, 22
classe d’explosion
IIC
PRE - Fiche 32A 3P+T Polyamide ATEX - IECEx 380-415 V 50-60 Hz Equipée d'un mécanisme de séparation pour une protection maximum en zone à risque.