Atx - PRE - Prise Murale 16A 3P+N+T Polyester ATEX - IECEx 380-415 V 50-60 Hz
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 5
courant nominal - 16 A
tension selon EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rouge
position de l'heure - 6 h
commutateur - verrouillage mécanique
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3665139030716
Réf. Sonepar
00086097428
Réf. Fournisseur
PRE516RR
Réf. Commerciale
Atx
nombre de pôles
5
courant nominal
16 A
tension selon EN 60309-2
400 V (50+60 Hz) rouge
position de l'heure
6 h
commutateur
verrouillage mécanique
couleur caractéristique
rouge
modèle
partie inférieure et partie supérieure
sens de montage
vertical
matériau du boîtier/corps
plastique
pour Ex-Zone gaz
1, 2
pour poussière Ex-Zone
21, 22
classe d’explosion
IIC
PRE - Prise Murale 16A 3P+N+T Polyester ATEX - IECEx 380-415 V 50-60 Hz Equipée d'un mécanisme de séparation pour une protection maximum en zone à risque.