Atx - SWD - Interrupteur 2X32A
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'interrupteur - contacteur/disjoncteur
nombre de pôles - 2
courant permanent nominal (Iu) - 32 A
nombre de positions de commutation - 2
avec position 0 - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3665139033281
Réf. Sonepar
00086093544
Réf. Fournisseur
SWD032S200C
Réf. Commerciale
Atx
type d'interrupteur
contacteur/disjoncteur
nombre de pôles
2
courant permanent nominal (Iu)
32 A
nombre de positions de commutation
2
avec position 0
Oui
avec retour automatique à la position 0
Non
type de construction de l'appareil
appareil en saillie
appareil complet dans un boîtier
Oui
finition de l'élément d'actionnement
bouton rotatif
classe de protection (IP), face avant
IP66
SWD - Interrupteur 2X32A Entrées taruadées en partie supérieure et en partie inférieure