Atx - SWD - Interrupteur 3x160A
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'interrupteur - contacteur/disjoncteur
nombre de pôles - 3
courant permanent nominal (Iu) - 160 A
nombre de positions de commutation - 2
avec position 0 - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3665139033496
Réf. Sonepar
00086002258
Réf. Fournisseur
SWD160S300GV
Réf. Commerciale
Atx
type d'interrupteur
contacteur/disjoncteur
nombre de pôles
3
courant permanent nominal (Iu)
160 A
nombre de positions de commutation
2
avec position 0
Oui
avec retour automatique à la position 0
Non
type de construction de l'appareil
appareil en saillie
appareil complet dans un boîtier
Oui
finition de l'élément d'actionnement
poignée tournante courte
classe de protection (IP), face avant
IP66
SWD - Interrupteur 3x160A Entrées taruadées en partie supérieure et en partie inférieure