Atx - JBDR - Bornier de raccordement.
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
garnissage - borne
section de conducteur max. - 6 mm²
température d'utilisation - -40...55 °C
version anti-déflagration - Oui
pour Ex-Zone gaz - 1, 2
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3665139033748
Réf. Sonepar
00086093230
Réf. Fournisseur
TBP44
Réf. Commerciale
Atx
garnissage
borne
section de conducteur max.
6 mm²
température d'utilisation
-40...55 °C
version anti-déflagration
Oui
pour Ex-Zone gaz
1, 2
pour poussière Ex-Zone
21, 22
JBDR - Bornier de raccordement. 4 bornes à puit pour câbles 4 x 4mm2 ou 2 x 6mm2