Atx - Unicode 2 - Poste de commande 1 fonction Polyester
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de postes de commande - 1
nombre de contacts à poussoir - 1
couleur de la partie supérieure du boîtier - noir
matériau du boîtier/corps - plastique
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 1
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3665139034523
Réf. Sonepar
00086000916
Réf. Fournisseur
U21W4LR9
Réf. Commerciale
Atx
nombre de postes de commande
1
nombre de contacts à poussoir
1
couleur de la partie supérieure du boîtier
noir
matériau du boîtier/corps
plastique
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
1
indice de protection (IP)
IP66
Unicode 2 - Poste de commande 1 fonction Polyester Contacts bas niveau < 5mA. Entrées de cable pour cable non armé.