Atx - Unicode 2 - Poste de commande 4 fonctions vide Polyester
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de postes de commande - 4
couleur de la partie supérieure du boîtier - noir
matériau du boîtier/corps - plastique
indice de protection (IP) - IP66
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3665139035124
Réf. Sonepar
00086000971
Réf. Fournisseur
U23U114
Réf. Commerciale
Atx
nombre de postes de commande
4
couleur de la partie supérieure du boîtier
noir
matériau du boîtier/corps
plastique
indice de protection (IP)
IP66
Unicode 2 - Poste de commande 4 fonctions vide Polyester Contacts bas niveau < 5mA. Entrées de cable pour cable non armé. Composants à commander séparément
Les Atouts de l'article:
Livré avec un plaque de continuité de masse. Entrées de cable non fournies.