Atx - Unicode 2 - Poste de commande 3 fonctions Polyester
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de postes de commande - 3
nombre de contacts à poussoir - 2
nombre de contacts à poussoir champignons - 1
couleur de la partie supérieure du boîtier - noir
matériau du boîtier/corps - plastique
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3665139035438
Réf. Sonepar
00086000997
Réf. Fournisseur
U23W2A5A9D3
Réf. Commerciale
Atx
nombre de postes de commande
3
nombre de contacts à poussoir
2
nombre de contacts à poussoir champignons
1
couleur de la partie supérieure du boîtier
noir
matériau du boîtier/corps
plastique
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
2
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
2
indice de protection (IP)
IP66
Unicode 2 - Poste de commande 3 fonctions Polyester Contacts bas niveau < 5mA. Entrées de cable pour cable non armé. Un bouton poussoir vert (NO), un bouton poussoir rouge (NC), un arret d'urgence (NO+NC)