fin de vie
Atx - Unicode 2 - Poste de commande 4 fonctions vide Polyester

Atx - Unicode 2 - Poste de commande 4 fonctions vide Polyester

ATX

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de postes de commande - 4

  • couleur de la partie supérieure du boîtier - noir

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • indice de protection (IP) - IP66

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3665139035612

Réf. Sonepar

00086098717

Réf. Fournisseur

U23W414

Réf. Commerciale

Atx

nombre de postes de commande

4

couleur de la partie supérieure du boîtier

noir

matériau du boîtier/corps

plastique

indice de protection (IP)

IP66

Unicode 2 - Poste de commande 4 fonctions vide Polyester Contacts bas niveau < 5mA. Entrées de cable pour cable non armé. Composants à commander séparément

Les Atouts de l'article:

Livré avec un plaque de continuité de masse. Entrées de cable non fournies.