Atx - Unicode 2 - Poste de commande 1 fonction Aluminium
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de postes de commande - 1
nombre de commutateurs-sélecteurs - 1
couleur de la partie supérieure du boîtier - gris
matériau du boîtier/corps - métal
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 2
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3665139037142
Réf. Sonepar
00086001109
Réf. Fournisseur
U81W2J1
Réf. Commerciale
Atx
nombre de postes de commande
1
nombre de commutateurs-sélecteurs
1
couleur de la partie supérieure du boîtier
gris
matériau du boîtier/corps
métal
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
2
indice de protection (IP)
IP66
Unicode 2 - Poste de commande 1 fonction Aluminium Contacts bas niveau < 5mA. Entrées de cable pour cable non armé.