Atx - Unicode 2 - Contact NC
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau du boîtier/corps - plastique
modèle - interrupteur on/off
nombre de pôles - 1
pour Ex-Zone gaz - 1, 2
pour poussière Ex-Zone - 21, 22
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3665139038125
Réf. Sonepar
00086000643
Réf. Fournisseur
UCB9P
Réf. Commerciale
Atx
matériau du boîtier/corps
plastique
modèle
interrupteur on/off
nombre de pôles
1
pour Ex-Zone gaz
1, 2
pour poussière Ex-Zone
21, 22
Unicode 2 - Contact NC Pour poste de commande polyester, polyamide, aluminium et inox de la gamme unicode 2