Atx - Unicode 2 - Lot de 5 pastilles rouges O
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre de programme - 23 mm
forme - rond
adapté à un contact à poussoir - Oui
adapté aux boutons-poussoirs lumineux - Non
adapté à un voyant lumineux - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3665139038316
Réf. Sonepar
00086000660
Réf. Fournisseur
UIA08
Réf. Commerciale
Atx
diamètre de programme
23 mm
forme
rond
adapté à un contact à poussoir
Oui
adapté aux boutons-poussoirs lumineux
Non
adapté à un voyant lumineux
Non
adapté à un contact à poussoir champignon
Non
adapté à une lampe de signalisation
Non
adapté à un commutateur-sélecteur
Non
Unicode 2 - Lot de 5 pastilles rouges O Pour poste de commande polyester, polyamide, aluminium et inox de la gamme unicode 2