Atx - Unicode 2 - Bouton poussoir Lumineux bleu
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur du bouton - bleu
type de lentille - rond
type de bouton - plat
classe de protection (IP), face avant - IP66
diamètre de trou - 30 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3665139038569
Réf. Sonepar
00086000685
Réf. Fournisseur
ULB0R
Réf. Commerciale
Atx
couleur du bouton
bleu
type de lentille
rond
type de bouton
plat
classe de protection (IP), face avant
IP66
diamètre de trou
30 mm
adapté à l'éclairage
Oui
fonction de commutation encliquetable
Non
à rappel
Oui
avec bague frontale
Oui
matériau de la bague frontale
plastique
couleur de bague frontale
noir
Unicode 2 - Bouton poussoir Lumineux bleu Pour poste de commande polyester, polyamide, aluminium et inox de la gamme unicode 2