Atx - Unicode 2 - Voyant blanc montage couvercle

ATX

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • pour Ex-Zone gaz - 1, 2

  • pour poussière Ex-Zone - 21, 22

  • couleur de calotte - incolore

  • type de tension - AC/DC

  • tension nominale - 12 V

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3665139040159

Réf. Sonepar

00086098210

Réf. Fournisseur

UPW0P

Réf. Commerciale

Atx

pour Ex-Zone gaz

1, 2

pour poussière Ex-Zone

21, 22

couleur de calotte

incolore

type de tension

AC/DC

tension nominale

12 V

matériau du boîtier/corps

plastique

source lumineuse

LED

mode de pose

montage en saillie

indice de protection (IP)

IP66

Unicode 2 - Voyant blanc montage couvercle Pour poste de commande polyester, polyamide, aluminium et inox de la gamme unicode 2