Aurora - LM - Tube 10X28 24V 3W E10
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la lampe - 3...3 W
Culot - E10
tension de lampe - 24...24 V
forme de la lampe - autre
diamètre - 10 mm
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
3700006401609
Réf. Sonepar
00100120278
Réf. Fournisseur
AB1860
Réf. Commerciale
Aurora
puissance de la lampe
3...3 W
Culot
E10
tension de lampe
24...24 V
forme de la lampe
autre
diamètre
10 mm
Lampe miniature forme Tube 10X28 24V 3W E10
Les Atouts de l'article:
Lampes miniatures 10 x 28 mm
Les Atouts de la gamme:
Lampes miniatures tubulaires 10 x 28 mm, culot BA9s et E10. Puissances variées