Aurora - LM - Tube 10X28 30V 3W BA9s

Aurora - LM - Tube 10X28 30V 3W BA9s

SWITCH LITE DISTRIBUTION

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la lampe - 3...3 W

  • Culot - BA9s

  • tension de lampe - 30...30 V

  • forme de la lampe - autre

  • diamètre - 10 mm

Minimum d'achat

  • 10 unité(s)

EAN

3700006401890

Réf. Sonepar

00100121332

Réf. Fournisseur

AB1970

Réf. Commerciale

Aurora

puissance de la lampe

3...3 W

Culot

BA9s

tension de lampe

30...30 V

forme de la lampe

autre

diamètre

10 mm

Lampe miniature forme Tube 10X28 30V 3W BA9s

Les Atouts de l'article:

Lampes miniatures 10 x 28 mm

Les Atouts de la gamme:

Lampes miniatures tubulaires 10 x 28 mm, culot BA9s et E10. Puissances variées