Aurora - LM - Tube 16X35 30V 5W B15
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la lampe - 5...5 W
Culot - autre
forme de la lampe - autre
diamètre - 16 mm
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
3700006437639
Réf. Sonepar
00100126668
Réf. Fournisseur
AB4130
Réf. Commerciale
Aurora
puissance de la lampe
5...5 W
Culot
autre
forme de la lampe
autre
diamètre
16 mm
Lampe miniature forme Tube 16X35 30V 5W B15
Les Atouts de l'article:
Lampes miniatures 16 x 35 mm
Les Atouts de la gamme:
Lampes miniatures tubulaires 16 x 35 mm, culot E10, E14 et BA15d. Puissances variées