Aurora - LM - Tube 18X50 230V 15W E14 - par 10pcs
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la lampe - 15...15 W
Culot - E14
tension de lampe - 230...230 V
forme de la lampe - autre
diamètre - 16 mm
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
3700006438971
Réf. Sonepar
00100130294
Réf. Fournisseur
AB6520
Réf. Commerciale
Aurora
puissance de la lampe
15...15 W
Culot
E14
tension de lampe
230...230 V
forme de la lampe
autre
diamètre
16 mm
Lampe miniature forme Tube 18X50 230V 15W E14 - par 10pcs
Les Atouts de l'article:
Lampes miniatures 16 x 50mm
Les Atouts de la gamme:
Lampes miniatures tubulaires 16 x 50 mm, culot E14 et BA15d. Puissances variées