Aurora - LM - Tube 9X23 24V 3W BA9s
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la lampe - 3...3 W
Culot - autre
forme de la lampe - autre
diamètre - 9 mm
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
3700006495318
Réf. Sonepar
00100118576
Réf. Fournisseur
AB1180
Réf. Commerciale
Aurora
puissance de la lampe
3...3 W
Culot
autre
forme de la lampe
autre
diamètre
9 mm
Lampe miniature forme Tube 9X23 24V 3W BA9s
Les Atouts de l'article:
Lampes miniatures 9 x 23 mm
Les Atouts de la gamme:
Lampes miniatures tubulaires 9 x 23 mm, culot BA9s et E10. Puissances variées