Aurora - LM - Tube 10X28 24V 1,2W BA9s
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
Culot - autre
forme de la lampe - autre
diamètre - 10 mm
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
3700006401487
Réf. Sonepar
00100121266
Réf. Fournisseur
AB1825
Réf. Commerciale
Aurora
Culot
autre
forme de la lampe
autre
diamètre
10 mm
Lampe miniature forme Tube 10X28 24V 1,2W BA9s
Les Atouts de l'article:
Lampes miniatures 10 x 28 mm
Les Atouts de la gamme:
Lampes miniatures tubulaires 10 x 28 mm, culot BA9s et E10. Puissances variées