Aurora - Tube 23X60 230V 25W E14 1000h
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la lampe - 25...25 W
Culot - E14
tension de lampe - 230...230 V
forme de la lampe - autre
diamètre - 20 mm
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
3700006419369
Réf. Sonepar
00100133320
Réf. Fournisseur
AB8770
Réf. Commerciale
Aurora
puissance de la lampe
25...25 W
Culot
E14
tension de lampe
230...230 V
forme de la lampe
autre
diamètre
20 mm
durée de vie nominale moyenne
1000 h
Tube 23X60 230V 25W E14 1000h
Les Atouts de l'article:
Lampes miniatures 20 x 80 mm
Les Atouts de la gamme:
Lampes miniatures tubulaires 20 x 80 mm, culot E14, B22 et BA15d. Puissances variées