Aurora - LM - Sphérique 17X32 3,6V 1A BA9s 3,6W Xenon
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la lampe - 3.6...3.6 W
Culot - BA9s
tension de lampe - 3.6...3.6 V
forme de la lampe - autre
diamètre - 17 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3700006406123
Réf. Sonepar
00100145534
Réf. Fournisseur
AC3071XE
Réf. Commerciale
Aurora
puissance de la lampe
3.6...3.6 W
Culot
BA9s
tension de lampe
3.6...3.6 V
forme de la lampe
autre
diamètre
17 mm
courant nominal
1000 mA
Lampe miniature forme Sphérique 17X32 3,6V 1A BA9s 3,6W Xenon
Les Atouts de l'article:
Lampes miniatures 17 x 32 mm
Les Atouts de la gamme:
Lampes miniatures sphériques xenon 17 x 32 mm, culot E10 et BA9s. Puissances variées