Aurora - LM - Sphérique 17X32 6V 0,45A E10 Xenon
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la lampe - 2.7...2.7 W
Culot - E10
tension de lampe - 6...6 V
forme de la lampe - autre
diamètre - 17 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3700006406253
Réf. Sonepar
00100145164
Réf. Fournisseur
AC3106XE
Réf. Commerciale
Aurora
puissance de la lampe
2.7...2.7 W
Culot
E10
tension de lampe
6...6 V
forme de la lampe
autre
diamètre
17 mm
courant nominal
450 mA
Lampe miniature forme Sphérique 17X32 6V 0,45A E10 Xenon
Les Atouts de l'article:
Lampes miniatures 17 x 32 mm
Les Atouts de la gamme:
Lampes miniatures sphériques xenon 17 x 32 mm, culot E10 et BA9s. Puissances variées