Aurora - Poirette automobile 26X52 24V 21W BA15s
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la lampe hélice 1 - 21 W
Culot - autre
tension de lampe - 24...24 V
longueur totale - 52 mm
diamètre - 26 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3700006420907
Réf. Sonepar
00100195438
Réf. Fournisseur
AF4220
Réf. Commerciale
Aurora
puissance de la lampe hélice 1
21 W
Culot
autre
tension de lampe
24...24 V
longueur totale
52 mm
diamètre
26 mm
Poirette automobile 26X52 24V 21W BA15s
Les Atouts de l'article:
Lampes spéciales automobiles type P21W, culot BA15s
Les Atouts de la gamme:
Lampes spéciales automobiles type P21W, culot BA15s