Aurora - INC - Standard 60X103 12V 40W E27
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la source lumineuse - 40 W
Culot - autre
tension de lampe - 12...12 V
forme de la lampe - autre
diamètre - 60 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3700006431750
Réf. Sonepar
00100162022
Réf. Fournisseur
AH209
Réf. Commerciale
Aurora
puissance de la source lumineuse
40 W
Culot
autre
tension de lampe
12...12 V
forme de la lampe
autre
diamètre
60 mm
longueur totale
103 mm
Lampe incandescente forme Standard 60X103 12V 40W E27
Les Atouts de l'article:
Lampes incandescentes standard 60 x 103 mm, culot E27 et B22 selon modèle. Puissances variées
Les Atouts de la gamme:
Lampes incandescentes standard 60 x 103 mm, culot E27 et B22 selon modèle. Puissances variées