Aurora - Ankaa - Spot rond à ressort fixe 230V GU10 - BL
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP20
classe de protection - II
matériau du boîtier/corps - autre
couleur du boîtier/corps - aluminium
adapté à un montage sur rail - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3700006466929
Réf. Sonepar
00100451107
Réf. Fournisseur
AL10150GU
Réf. Commerciale
Aurora
indice de protection (IP)
IP20
classe de protection
II
matériau du boîtier/corps
autre
couleur du boîtier/corps
aluminium
adapté à un montage sur rail
Non
adapté à un montage encastré
Oui
adapté à un montage en saillie
Non
montage mural
Non
adapté à une suspension
Non
adapté à un montage au plafond
Non
adapté à un montage sur traverse
Non
adapté à un montage sur palier/au sol
Non
adapté à un montage par serrage
Non
réglabilité
non ajustable
avec détecteur de mouvement
Non
avec détecteur crépusculaire
Non
source lumineuse
autre
source lumineuse fournie
Non
nombre de lampes/modules
1
douille
GU10
type de tension
AC
tension nominale (Un)
230...230 V
appareillage
non requis
appareillage fourni
Non
réflecteur
sans
émission de lumière
direct
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1
0...0 °C
couleur de la lumière
autre
température de couleur réglable
non
réglage des lumens
non
angle de rayonnement ajustable
non
largeur
0 mm
hauteur/profondeur
86 mm
longueur
0 mm
diamètre externe
78 mm
largeur d'encastrement
0 mm
hauteur/profondeur d'encastrement
86 mm
longueur d’encastrement
0 mm
protection contre l'incendie « D »
Non
alimentation de secours intégrée
Non
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)
Non
revêtement des luminaires à isolation thermique
Non
Spot rond à ressort FTE fixe 230V GU10 - blanc
Les Atouts de l'article:
Spot encastré en fonte d'aluminium haute qualité Version fixe et basculante -/+30° - Fixation de la lampe par bague circlip Livré avec douille et patte de norme Pour utilisation avec lampe GU10 - lampe non fournie (50W max) Finition Blanc ou Alu Brossé Garantie 3 ans
Les Atouts de la gamme:
La gamme de spots encastrés Ankaa est idéale en rénovation pour ceux qui recherchent un produit basique mais durable. Sa finition en fonte aluminium lui assure un excellent maintien dans le temps et le maintient de la lampe par bague circlip facile l
e remplacement des lampes. Elle est proposée en blanc ou alu brossé. Recommandé pour une utilisation avec les lampes ICE™.