Aurora - Pegase - Spot enc. rond 1/4 tour fixe 230V GU10 BL

SWITCH LITE DISTRIBUTION

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP20

  • matériau du boîtier/corps - aluminium

  • couleur du boîtier/corps - blanc

  • source lumineuse - lampe halogène haute tension

  • source lumineuse fournie - Non

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3700006467803

Réf. Sonepar

00100451121

Réf. Fournisseur

AL10260GU

Réf. Commerciale

Aurora

indice de protection (IP)

IP20

matériau du boîtier/corps

aluminium

couleur du boîtier/corps

blanc

source lumineuse

lampe halogène haute tension

source lumineuse fournie

Non

nombre de lampes/modules

1

douille

GU10

tension nominale (Un)

230...230 V

appareillage

non requis

répartition lumineuse

symétrique

émission de lumière

direct

hauteur/profondeur

95 mm

diamètre externe

81 mm

hauteur/profondeur d'encastrement

95 mm

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)

Non

Spot encastré rond 1/4 tour FTE fixe D50mm 230V GU10 - blanc