Aurora - Transformateur élect. 12V 10-60Va (1E/1S 30cm + GU5,3) grad.

SWITCH LITE DISTRIBUTION

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de transfo - autre

  • tension de sortie - 11.4...11.4 V

  • type de raccordement côté primaire - autre

  • type de raccordement côté secondaire - autre

  • matériau du boîtier/corps - autre

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3700006493055

Réf. Sonepar

00100450632

Réf. Fournisseur

AL50462

Réf. Commerciale

Aurora

type de transfo

autre

tension de sortie

11.4...11.4 V

type de raccordement côté primaire

autre

type de raccordement côté secondaire

autre

matériau du boîtier/corps

autre

longueur

119 mm

largeur

34 mm

hauteur

20 mm

diamètre

0 mm

indice de protection (IP)

IP20

Transformateur élect. 12V 10-60Va (1E/1S 30cm & GU5,3) gradable

Les Atouts de l'article:

Transformateur électronique 10-60VA Gradation en découpage de phase - Compatible variateurs inductifs et résistifs Protection SELV Conformité électro-magnétique (EMC) - EN 55015, EN 61000, EN 61547 850°C au test au fil incandescent AL-50460 Equipé d'une sortie au secondaire AL-50462 Livré avec douille GU5,3 et 300mm de câble 2 x (1 x 1,5mm²) Garantie 1 an

Les Atouts de la gamme:

Transformateur électronique gradable indépendant. Protection contre les surcharges les surtensions - EN61547. Compatible variateurs inductifs et résistifs. Protection thermique intégrée.