Aurora - Connect.control - Pack x2 std E27 8W RGB + CX (827-850) + télécom. Bluetooth

SWITCH LITE DISTRIBUTION

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la lampe - 8...8 W

  • Culot - E27

  • flux lumineux - 800...800 lm

  • dimmable/gradable - Oui

  • forme de la lampe - autre

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

5056102027006

Réf. Sonepar

00100202700

Réf. Fournisseur

AUA1BTGECWK

Réf. Commerciale

Aurora

puissance de la lampe

8...8 W

Culot

E27

flux lumineux

800...800 lm

dimmable/gradable

Oui

forme de la lampe

autre

indice de rendu des couleurs CRI

80-89

diamètre

60 mm

type de tension

AC

tension nominale (Un)

220...220 V

facteur de puissance (cos phi)

0.5

flux lumineux effectif selon IEC 62612

800 lm

efficacité lumineuse de la lampe

100 lm/W

finition verre/couvercle

dépoli

couleur de la lumière selon EN 12464-1

neutre 3 300 à 5 300 K

couleur

RGB

couleur du boîtier/corps

autre

longueur

117 mm

indice de protection (IP)

IP20

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures

8 kWh

durée de vie nominale moyenne

25000 h

avec télécommande

Oui

Kit de 2 x Lampe LED standard E27 Bluetooth Connect control 230Vac 8W 160° RGB + blanc dynamique (2700-5000K) Gradable + télécommande Bluetooth

Les Atouts de l'article:

RGB et blanc dynamique entre 2700 et 5000K Contrôle instantané via connect.control avec la télécommande Bluetooth Ne nécessite ni câblage ni périphériques supplémentaires Rappel des 6 couleurs prédéfinies 5 ambiances présélectionnées Couleur blanche réglable du plus chaud au plus froid Mise à jour disponible pour le contrôle via tablette ou smartphone 25.000 heures L70 Garantie 3 ans

Les Atouts de la gamme:

Le kit de 2 lampes E27 Bluetooth Connect.Control est l'introduction parfaite à la technologie intelligente pour la maison et les petits commerces car il ne nécessite ni hub ni accessoires ni configuration particulière. Il suffit d’installer vos lampe s et d’allumer la télécommande pour prendre directement le contrôle des éclairages. Vous pouvez choisir et contrôler la personnalisation des couleurs, le RGB, et le défilement des ambiances ainsi que les scénarios et le mode musique avec l’applicatio
n. Elles peuvent être également ajoutées à un système connect.control existant. La télécommande Bluetooth est incluse dans le kit.