Aurora - Connect.control - Lampe std E27 8W RGB + CX (827-850) Bluetooth
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la lampe - 8...8 W
Culot - E27
flux lumineux - 800...800 lm
dimmable/gradable - Oui
forme de la lampe - sphère
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
5056102024739
Réf. Sonepar
00100202473
Réf. Fournisseur
AUA1BTGSCWE
Réf. Commerciale
Aurora
puissance de la lampe
8...8 W
Culot
E27
flux lumineux
800...800 lm
dimmable/gradable
Oui
forme de la lampe
sphère
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
classe d’efficience énergétique
A+
diamètre
60 mm
type de tension
AC
tension nominale (Un)
220...220 V
facteur de puissance (cos phi)
0.5
flux lumineux effectif selon IEC 62612
800 lm
efficacité lumineuse de la lampe
100 lm/W
finition verre/couvercle
dépoli
couleur de la lumière selon EN 12464-1
neutre 3 300 à 5 300 K
couleur
blanc
couleur du boîtier/corps
autre
longueur
117 mm
indice de protection (IP)
IP20
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
8 kWh
durée de vie nominale moyenne
25000 h
avec télécommande
Non
Lampe LED standard E27 Bluetooth Connect control 230Vac 8W 160° RGB + blanc dynamique (2700-5000K) Gradable
Les Atouts de l'article:
Garantie 3 ans RGBCX permet de sélectionner une température de couleur RGB ou un blanc entre 2700K et 5000K Plage de gradation 0-100% Peut être contrôlé individuellement ou par groupe via l’application Aurora BLE ou l’un de nos contrôleurs Bluetooth. Compatible kit d'initiation connect.control Utilisation dans le cadre de connect.control : 6 couleurs RGB préprogrammées, 5 scénarios d'éclairage préprogrammés, blancs réglable du plus chaud au plus froid Fonctionne sous protocole Bluetooth 25.000 heures L70
Les Atouts de la gamme:
Les lampes Bluetooth Connect.Control offrent un moyen simple et pratique d'embellir les espaces et d’en gérer l’éclairage. La lampe standard RGBCX permet de sélectionner une couleur RGB ou de régler le blanc entre 2700K et 5000K. La gradation 5-100% de série permet quant à elle varier l’intensité de la lumière selon l’activité et le moment de la journée. La technologie sans fil Bluetooth garantit une mise en œuvre facile et rapide sans surcoût d’installation ou de câblage. Grâce à Smart Inside, les lampes peuvent être contrôlées individuellement ou par groupe via l’application Aurora BLE ou l’un de nos contrôleurs Bluetooth. Vous pouvez choisir et contrôler la personnalisation des couleurs, le RGB, et le défilement des ambiances ainsi que l
es scénarios et le mode musique avec l’application. Elles peuvent être également ajoutées à un système connect.control existant.